姫野精工所
テーパピン(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(10個)
1箱(25個)
1箱(50個)
1箱(5個)
長さ(mm)
12
12
12
10
100
110
120
130
14
140
15
150
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
35
36
38
40
50
55
6
60
63
65
70
75
8
80
90
呼び径
M1.2
M1
M1.2
M1.5
M1.6
M10
M13
M2.5
M20
M25
M3
M4
M5
M6
M8
全90種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44707862
品番
M1.2×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
呼び径
M1.2
長さ(mm)
12
材質
S45C
種類
テーパピン
表面処理
生地