曜日別特売

テーパピン(S45C/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
長さ(mm)22
22
16
24
26
28
36
38
90
10
100
110
12
120
130
14
140
15
150
18
20
25
30
32
35
40
50
55
6
60
63
65
70
75
8
80
呼び径M5
内容量1箱(100個)注文コード44708343品番M5×22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798
呼び径
M5
長さ(mm)
22
材質
S45C
種類
テーパピン
表面処理
生地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2032:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする