KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の スクリーン関連
スクリーンキット マウントバー付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44716518
品番
HD-05108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
車体のイメージを大きく損なうことなく、防風効果の高いスクリーンを装着。
さらにスクリーンステーにマウントバー機能を持たせることでスマホやナビなどのデバイスを装着できるようになります。
適合
HARLEY DAVIDSON SPORTSTER S 【RH1250S】 2021y-
材質
(スクリーン)ポリカーボネイト製、(ステー部)スチール製
色
(スクリーン)スモーク、(ステー部)マットブラック
高さ(mm)
305
パイプ径(Φmm)
(マウント部)22
取付長(mm)
(有効)140