メイン画像

1037432 San Francisco USB-C - Skylight Blue URBANISTA 44716755 1037432 San Francisco USB-C - Skylight Blue URBANISTA 44716755 1037432 San Francisco USB-C - Skylight Blue URBANISTA 44716755

San Francisco USB-C - Skylight Blue

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44716755 品番1037432
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

urbanista SAN FRANCISCO〔サンフランシスコ〕は、インイヤー型の装着感の良いイヤフォンです。
音楽鑑賞と通話の両方に利用ができ、イヤフォンの形状は人間工学に基づいて、多くの人の耳にフィットするデザインとなっています。
音楽操作の可能なリモコンも付属しており、快適な通話や音楽鑑賞、さらにはテレワークに最適なUSB-C接続型の有線イヤフォンです。

Skylight Blue 本体質量(g)17.5 感度95dB±3dB SPL@1KHz 対応機種USB-Cが接続できる機器で使用可能(※一部動作しない機器があります) インピーダンス32Ω±15%@1KHz プラグUSB-C ケーブル長(cm)125 周波数帯域(Hz)20〜20000 イヤホン形状インナーイヤー型 スピーカーサイズ(mm)14.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする