※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
割ピン(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径・内容量
など
213
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(500個)
呼び径
M3
注文コード
44733227
品番
3×12
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び径
M3
長さ(mm)
12
材質
黄銅
種類
割ピン
表面処理
生地