YP17GR 精密ヤスリ樹脂柄丸 iHelp 44737378

YP17GR 精密ヤスリ樹脂柄丸 iHelp 44737378
YP17GR 精密ヤスリ樹脂柄丸 iHelp 44737378
YP17GR 精密ヤスリ樹脂柄丸 iHelp 44737378

精密ヤスリ樹脂柄丸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は寸法が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
寸法(mm)
(やすり)120
注文コード
44737378
品番
YP17GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
¥249

滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。

用途
非常に目の細かいヤスリなので、精密に仕上げる作業に最適。金属の精密加工、精密仕上げに。
寸法(mm)
(やすり)120
仕様
複目
形状
丸型
目の粗さ
精密目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする