CAREAN チェックブルゾン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44751229 品番 CWU141
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900

フロントをジップタイプにした着脱しやすいブルゾンです。
スマートに見えるよう、シルエットの美しさにも配慮しています。
フックなどにぶら下げておける、ループ状のブランドラベルは消臭機能付き。
背中の両サイドのアクションボックスプリーツは、動きやすさと美しいシルエットを実現。
出し入れしやすいペンポケット。
シルエットを崩さない配置で動作も妨げません。
さっとモノが入れられる便利な腰ポケット。
腰まわりは2段階でサイズ調整可能。

種別ブルゾン ネイビーチェック サイズMS 胸囲(cm)105 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)41 袖丈(cm)57 着丈(cm)60 機能工業洗濯対応/消臭テープ 生地グレンチェックSYD 性別男女兼用
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする