CAREAN 半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44752814 品番 CSU182
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990

涼しいと動きやすさ、速乾力を実現。
メッシュ組織が叶える、涼感マテリアルシリーズ。
超快適!高通気×超軽量が魅力!軽快かつ、涼感を感じられる半袖のブルゾンです。
長袖と同等の機能を持たせながら、夏の暑い環境下でも快適に仕事ができるようにデザインしました。

種別半袖ブルゾン ネイビー サイズM 胸囲(cm)115 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)47 袖丈(cm)27 着丈(cm)71 機能速乾/軽量/耐久/撥水/高通気/2Wayストレッチ/立体設計/多機能ポケット/ペンさしポケット/シフトフラップポケット/消臭テープ/リバースファスナー仕様 生地クールドッツ 性別男女兼用
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする