CSU182 CAREAN 半袖ブルゾン カーシーカシマ 44752945

CSU182 CAREAN 半袖ブルゾン カーシーカシマ 44752945
CSU182 CAREAN 半袖ブルゾン カーシーカシマ 44752945
CSU182 CAREAN 半袖ブルゾン カーシーカシマ 44752945
CSU182 CAREAN 半袖ブルゾン カーシーカシマ 44752945
CSU182 CAREAN 半袖ブルゾン カーシーカシマ 44752945
CSU182 CAREAN 半袖ブルゾン カーシーカシマ 44752945

CAREAN 半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベージュ
サイズ4L
内容量1枚注文コード44752945品番CSU182
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
7,990

涼しいと動きやすさ、速乾力を実現。
メッシュ組織が叶える、涼感マテリアルシリーズ。
超快適!高通気×超軽量が魅力!軽快かつ、涼感を感じられる半袖のブルゾンです。
長袖と同等の機能を持たせながら、夏の暑い環境下でも快適に仕事ができるようにデザインしました。

種別半袖ブルゾンベージュサイズ4L胸囲(cm)133混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)55袖丈(cm)29着丈(cm)79機能速乾/軽量/耐久/撥水/高通気/2Wayストレッチ/立体設計/多機能ポケット/ペンさしポケット/シフトフラップポケット/消臭テープ/リバースファスナー仕様生地クールドッツ性別男女兼用
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする