大阪魂
溝付きピンA形(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(500個)
1箱(50個)
長さ(mm)
10
10
12
16
20
26
30
36
4
40
45
5
50
55
6
60
8
呼び径
M6
M1.5
M10
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
全77種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44756205
品番
M6×10
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
呼び径
M6
長さ(mm)
10
寸法D(mm)
6.3
寸法d(mm)
6
材質
鉄
種類
溝付きピンA形
表面処理
生地
寸法c(mm)
0.8