大阪魂
溝付きピンD形(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(500個)
1箱(50個)
長さ(mm)
50
10
12
14
16
20
22
24
26
30
36
40
45
50
55
6
70
8
呼び径
M6
M1.5
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
全70種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44758795
品番
M6×50
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
呼び径
M6
長さ(mm)
50
寸法D(mm)
6.35
寸法d(mm)
6
材質
鉄
種類
溝付きピンD形
表面処理
生地
寸法c(mm)
0.8