曜日別特売
M4×18 平行ピン旧JISm6(S45C/生地)(小箱) 姫野精工所 44783322

平行ピン旧JISm6(S45C/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
呼び径M4
長さ(mm)18
18
10
12
14
16
20
22
25
8
100
110
120
130
140
15
150
28
30
35
4
40
45
5
50
55
6
60
65
70
75
80
85
90
内容量1箱(1000個)注文コード44783322品番M4×18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
呼び径
M4
長さ(mm)
18
材質
S45C
タイプ
旧JIS
種類
平行ピン旧JISm6
表面処理
生地
寸法c(mm)
約1
表面粗さ(S)
3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4522:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする