MCC(MaxClean)
MCC(MaxClean)の クリーンルーム用手袋
MCC(MaxClean)の ニトリル クリーンルーム用手袋
ニトリルクリーン手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
44796047
品番
MAX-2640-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
クラス100対応、クリーンパック、パウダーフリーニトリル手袋。指先エンボスタイプ。
用途
電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
材質
ニトリル
厚さ(mm)
手の平:0.09
サイズ
S
入数(枚)
100
全長(cm)
30