曜日別特売
AC20B-02G-D AC20B-D~AC40B-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ SMC 44796747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC20B-02G-D AC20B-D~AC40B-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ SMC 44796747
AC20B-02G-D AC20B-D~AC40B-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ SMC 44796747

AC20B-D~AC40B-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44796747品番AC20B-02G-D
参考基準価格(税別)¥8,090販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ライトアングル角形圧力計/アタッチメントを追加
フラットで一体感のあるデザイン
視認性&耐環境性向上、2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー、視認性向上:360°

ボディサイズ20管接続口径1/4材質(ケース)ポリカ―ボネート単位製品の単位表記:MPa、℃/圧力計単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)なし流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)接続ねじ種類Rcフィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付残圧抜き3ポート弁なし排気機構リリーフタイプデジタル圧力スイッチ種類デジタル圧力スイッチなしフロート式オートドレンオートドレンなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする