最大 2ch@32MP/2ch@24MP/4ch@12MP/8ch@8MP/16ch@4MP/32ch@1080p のデコード性能
2HDMI (異なるソース)、2VGA (異なるソース)インターフェース、8K またはデュアル 4K ビデオ出力
人数カウントカメラ、ANPR (自動ナンバープレート認識)カメラ、魚眼カメラなどの特殊カメラに対応
高度なストリーミング技術により、劣悪なネットワーク環境でもスムーズなライブビューが可能
RAID 0、1、5、6、10 および N+M ホットスペアに対応しており、より信頼性の高いデータ保存の実現、データ損失のリスクを効果的に回避
最大 400Mbps の受信帯域幅と 400Mbps の送信帯域幅