画像準備中

AI 顔認証端末7インチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44821125 品番DS-K1T671M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

フェイスマスク着用アラート:マスク未着用で音声警告。同時に、認証、出退勤管理も可能。
強制マスク着用アラート:マスク未着用で音声警告。同時に、認証、出退勤管理は無効。
7 インチタッチスクリーン、2 メガピクセル広角レンズ
補助ライトの明るさを手動で調整
暗い環境での顔認識に対応
顔認識距離 0.3m〜3m
顔認識のための高さの目安は 1.4m〜1.9m
ディープラーニングアルゴリズム
顔写真登録人数 6,000 人、イベント記録件数 50,000 件
顔のなりすまし防止
複数の認証モード
顔認識時間<0.2 秒/ユーザー; 顔認識正解率 99%以上
TCP/ IP 通信を介して、クライアントソフトウェアにデータを保存します
キャプチャリンケージとキャプチャされた写真の保存
スタンドアロン操作
デバイスデータの管理、検索、設定
RS-485 を介して 1 つの外部カードリーダーまたはアクセスコントローラーに接続します
ウィーガンドを介して外部アクセスコントローラーまたはウィーガンドカードリーダーに接続します
端末が破壊されたときにドアが開かないように、RS-485 を介して安全なドア制御ユニットに接続します
RTSP プロトコルを介したリモートライブビュー、エンコーディング H.264
クライアントソフト、インドアステーション、マスターステーションとの双方向オーディオ
NTP、手動での時刻同期、自動同期
音声の有効/無効
複数言語をサポート
ウォッチドッグとタンパー機能
出勤、退勤、休憩開始、休憩終了、残業開始、残業終了など 6 つの出勤状況をサポート

寸法(mm)91.3×181.3×24.5 取付壁掛け サイズ7インチ タイプLCD 電源(V)DC12〜24/1A 保護等級IP65 動作温湿度範囲-30〜60℃(-22〜140°F)/0〜90%(結露しないこと) 電源タイプ2 ピンコネクタ 言語表示英語、スペイン語 (南米)、アラビア語、タイ語、インドネシア語、ロシア語、ベトナム語、ポルトガル語 (ブラジル)、韓国語、日本語
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする