画像準備中

AI 顔認証端末4インチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44821134 品番DS-K1T342DWX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

AI顔認証端末はディープラーニングアルゴリズムを採用しており、より高い精度でより素早く顔を認識することができます。
また、顔認証/カード認証など、複数の認証モードに対応しています。ビルや企業、金融業界などの重要なエリアなど、複数のシーンで応用できます。
最大1500人の顔、最大3000枚のカード保存
顔認証端末、4.3インチLCDタッチスクリーン、2MP広角レンズ、Mifare/Felica/DESfireカード読み取り内蔵モジュール
クライアントソフトウェア、インドアステーション、メインステーションとの双方向音声、TCP/IP、Wi-Fiに対応。
ISAPI、ISUP5.0対応
Webクライアントによる設定
顔認識距離: 0.3〜1.5m
持続時間<0.2秒/ユーザー
制度≥99%
マスク認識対応

寸法(mm)91.3×181.3×24.5 取付壁掛け サイズ4.3インチ タイプLCD 電源(V)DC12〜24/1A 保護等級IP65 解像度272×480 動作温湿度範囲-30〜60℃(-22〜140°F)/0〜90%(結露しないこと) 言語表示英語、スペイン語 (南米)、アラビア語、タイ語、インドネシア語、ロシア語、ベトナム語、ポルトガル語 (ブラジル)、韓国語、日本語 タッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする