壁掛け 操作画面などを表示する7インチ液晶タッチパネル スクリーン比:16:9。画面解像度:1280p×600p 2MP広角デュアルレンズ WDR QRコード 顔認識距離:0.3mから1m。認識可能な人の身長:1.4m〜1.9m ディープラーニングアルゴリズムを搭載した高性能プロセッサ 最大10000人の顔写真 複数の認証モード:顔写真の比較、カードのスワイプ、顔写真の比較、カスタムモードなどによる認証 正確で速い顔認識機能。顔認識時間は1人あたり0.5秒以下で、顔認識の正解率は99%以上です。 TCP/IP経由で顔画像データとカードデータをデバイスに適用するか、USBフラッシュドライブ経由でデバイスにアップロードする。 スタンドアロン運用 比較結果と撮影した顔写真をクライアントソフトウェアなどに送信して保存可能。 機器管理、ログ検索、機器経由のパラメータ設定。 USBフラッシュドライブからデバイスにデータ(顔写真)をインポートするか、デバイスからUSBフラッシュドライブにデータ(顔写真とイベント)をエクスポートします。 RS-485通信またはWiegand通信を介して1つの外部カードリーダーに接続 RS-485通信またはWiegand通信を介して外部アクセスコントローラに接続 ターミナルが破壊されたときにドアが開くのを防ぐために安全なドアコントロールユニットに接続します 双方向オーディオ 音声プロンプト デバイスを保護し、デバイスが正しく動作するようにするためのウォッチドッグ設計。