クリスタル結晶育成キット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44826734 品番11764
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥970
販売価格(税別)
882

きれいなクリスタルの結晶を育てよう
結晶を育成できるキット保管用のケース付
材質:リン酸水素アンモニウム60g,ガラス,PPカップ。サイズ:110×130×70mm。セット内容:リン酸水素アンモニウム60g,ガラス,PPカップ

用途生き物の観察・植物の栽培など理科の観察学習やワークショップに。 仕様1個梱包形態:箱入り セット内容リン酸水素アンモニウム60g,ガラス,PPカップ 材質リン酸水素アンモニウム60g,ガラス,PPカップ 寸法(mm)110×130×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする