DID
525VR46
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
リンク数
122
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44830250
品番
525VR46-122ZB
参考基準価格(税別)
¥20,740
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
街乗り・ツーリング・ワインディングユーザー向け
用途
バイク用チェーン
色
シルバー&ゴールド
サイズ
525
タイプ
(ジョイント)カシメタイプ
リンク数
122