大阪魂
皿ばねナット(つば大)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
44839566
品番
M8
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
9.1
寸法S(mm)
13
寸法D(mm)
22
表面処理
クロメート
寸法T(mm)
1.6
寸法h(mm)
6.5
ねじの呼び
M8
ねじ山種類
メートル並目