M5 冷間蝶ナット(Hタイプ)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 44851204

冷間蝶ナット(Hタイプ)(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(700個)
ねじの呼びM5
ねじピッチ0.8
内容量1箱(700個)注文コード44851204品番M5
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
材質
鉄
タイプ
Hタイプ
寸法H(mm)
13
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
27
表面処理
亜鉛黒
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
4.5
寸法G1(mm)
4
寸法G2(mm)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1011:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする