YP813-A ホイールキャップPP ジョイフル 44869328

ホイールキャップPP

商品レビューを投稿する
内容量1枚サイズ(inch)13注文コード44869328品番YP813-A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

補修用のホイールキャップ。スプリングワイヤーで装着時の調整が可能です。

用途車の保安用品材質ポリプロピレン/再生プラスチック幅(mm)365シルバー高さ(mm)410奥行(mm)45サイズ(inch)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする