MICAERA
MICAERAの バッテリー関連
MICAERAの バッテリー本体
MICAERAの 国産乗用車用バッテリー
エコカー・充電制御車対応バッテリー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44870405
品番
55B24R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
安心してご使用頂けるエコノミーモデル。デュアルブックモールド製法により 寿命性を重視した設計です。寿命性はもちろん、エンジン始動性能・充電回復性能もバランスよく設計されたバッテリーです。
付属品
取っ手、防爆栓、取付年月日シール
高さ(mm)
箱:200
タイプ
6栓式
電圧(V)
12
寸法(幅W×長さL)(mm)
126×236
総高さ(mm)
227
フタ
フラット
バッテリー容量(Ah)
5時間率:36
液入質量(kg)
11.5
端子位置
R
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500