中継アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44890389 品番500-HD029
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタです。
お手持ちのHDMIケーブルを延長ケーブルとして使用することができます。
お手元に2本のHDMIケーブルがあれば、中継・延長して使用できるので新たに長いケーブルを 購入する必要がありません。
4K(60Hz)解像度対応4K/60Hzの解像度に対応しています。

材質亜鉛合金(筐体カバー) 質量(g)約12 コネクタ形状HDMIジャック-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタメス - タイプAコネクタメス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29.3×17×7.6 対応機種<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル※2本のケーブルの長さの合計は5m以内にしてください。※使用する機器やケーブルの仕様によっては対応できない場合があります。※4K解像度でのご利用にはPremiumHDMI(プレミアムHDMI)正規認証ケーブルを使用してください。 アダプタタイプHDMI コネクタタイプHDMI-HDMI 変換タイプオス - メス
注意
※使用する機器やケーブルの仕様によっては対応できない場合があります。
※2本のケーブルの長さの合計は5m以内にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする