変換アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44890416 品番500-KC040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットから、VGA(ミニD-sub15pin)のアナログ映像信号に変換するアダプタです。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
最大1920×1080/60Hz解像度での映像出力が可能です。
※PC本体、VGAケーブル、ディスプレイが全て最大1920×1080@60Hzに対応している必要があります。
(出力はアナログ信号です)
音声出力非対応 ※音声をディスプレイから出力するには 別途音声用ケーブルでPC本体とディスプレイを接続する必要があります。

電源バスパワー ケーブル長(m)約0.2 対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15/iPadOS:iPadOS 16〜13 コネクタ形状(アップストリーム)USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オス/(PC接続側)USB Type-C/USB Type-Cオス - ミニD-sub15pinメス 対応機種対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン※USB Type-Cポート(DP alt mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3(USB Type-C)ポートを持っている機種に対応します※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。※音声信号には非対応です。音声をディスプレイから出力するには、別途音声用ケーブルでパソコン本体とディスプレイを接続する必要があります。対応出力機器:VGA(ミニD-sub15pin)入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠 ポート映像出力ポート:VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス ケーブル径(Φmm)約4 対応解像度最大1920×1080/60Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要があります。 アダプタタイプDPaltモード
注意
※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。
※すべての機器で動作を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする