曜日別特売
IRDM786SGSL RD-M786-SGS DEORE XT リアディレイラー 10S SHIMANO(シマノ) 44909770

RD-M786-SGS DEORE XT リアディレイラー 10S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1本ブラック注文コード44909770品番IRDM786SGSL
参考基準価格(税別)¥11,496販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

進化した MTBコンポーネント、M780シリーズ。
XTシリーズは、アグレッシブな走行を得意とするダイナシス 10スピードドライブトレインだけでなく、 「アイステクノロジー」や「アイスペック」などのテクノロジーも余すことなく活かす設計となっています。
現代に求められている、正確かつ負担のないライディングスタイルに合わせた最適デザインです。
シマノ・シャドー・RDがダイナミックな走りを実現
レバー /キャリパー /ホースのトータルデザインで今までにない高いパフォーマンスを実現

仕様リアスピード:10、トータルキャパシティ:43T、ロースプロケット(最大):36T、(最小):32T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11Tブラック質量(g)平均266シリーズDEORE XT M780 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):22T適合チェーンHG-X 10スピード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする