※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

木工用クロスベルト

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 44928082 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

木工研削に適した新しいタイプの砥材を耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着しロングライフを極限まで可能とし仕様になっております。
木工生地研磨・合板研磨・不燃材研磨・化粧合板やつき板の仕上げ研磨・塗装研磨等、研削から研磨等、幅広い活躍を約束する製品です。

粒度60 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 寸法(mm)100×915 砥材AA 基材Xw 適合材木工 接着剤R/R

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44928134
2023-01-28
用途:
木材の研磨用
サービス業

安価で対応も早く研磨具合もとてもきれいでとても満足しています。

対象商品:
44928134
2022-08-11
用途:
木板の表面研磨
卸売・小売業

#180を使っていますが、目詰まりも少なく良好に作業できました。
つなぎ目の段差もほとんど問題にはなりません。ただし回転方向を間違えなければ。
矢印があるので、回転方向を合わせることが肝心です。

対象商品:
44928143
2021-02-25
用途:
DIY
農・林・水産業

商品の品質には問題ありません。
希望ですが粒度の異なった三種類10枚セットにしていただければ嬉しいです。

対象商品:
44928116
2020-09-23
用途:
広葉樹の研磨
春日工房 様

研磨剤もしっかりしていていまっまで使っていたベルトよりも、
焦げにくくきれいに研磨出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
44928091
2020-10-02
用途:
木工の研磨

非常に快調に削れました。目詰まりが無いように感じます。
値段はとても良心的ですごくいいです。
ずっと使いたいです

対象商品:
44928116
2020-06-05
用途:
木材成型磨き
その他業種

木材成型に使ってますが、素早くできます。また、使用した後のベルトは、みがきにつかってめす。

対象商品:
44928143
2019-10-15
用途:
木製雑貨の切削作業

240番でも木の素材への当たりが柔らかく、弾かれる感じは少なく切れも良いです。
他社の安いものは、カタカタと弾かれる感じのものもあります。
さすが木工用ですね。最後までよく切れます。
ただ、目が細かいと焼きつきやすいのでそうなると切れなくなり
焦げなどの原因となります。

対象商品:
44928091
2018-03-17
用途:
木材の表面研磨用
サービス業

昨日初めて使用しました。軽く当てるだけで研磨することができました。今後耐久性を確かめたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする