日本緑十字社
日本緑十字社の インナー手袋
竹糸くん汗取りインナー手袋
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(3双)
注文コード
44992895
品番
375469
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
指切りタイプの手袋で、インナー手袋とその他多様な用途で使って頂けます。
色
ブラック
サイズ
フリー
材質
ジョニーマ、グラスファイバー、ポリエステル
質量(g)
56
コーティング
ポリウレタン