鉄製貼付用ウエイト5g/3kg

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 44996133 品番 FEH-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

隅々まで行き届いた塗装
作業しやすいシート設計

材質 タイプ5g刻み セット内容5gx12x50枚 厚さ(mm)4.0(シート含む) 幅(mm)20(シート幅含まず) 長さ(mm)140(1シート) シルバー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44996133
2025-12-17
用途:
タイヤバランス

5グラムごとなので使いやすうです。今度使ってみます。

2026-03-06
用途:
タイヤ交換
有限会社西日本オート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

全然問題なく使用できるのでコストパフォーマンスがよい

対象商品:
44996149
2024-08-19
用途:
バイクのタイヤバランス
有限会社 三田商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他のメーカーのものと同時に購入させていただきましたが、艶のある黒で塗ったような感じではない見た目なのがとても良いなと思いました。使用前なので粘着力は不明ですが期待します。10gのタイプもあると嬉しいです。

対象商品:
44996133
2023-12-12
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

これいいですね。使いやすいです。で、剥がれたりしません。かなり満足。

対象商品:
44996133
2023-08-19
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

色々使っても見ましたが、これは使いやすい。
で、よく引っ付くので安心。

対象商品:
44996133
2023-07-03
用途:
ホイールバランス調整時

非常に使いやすいです。粘着力も満足のいくものです。

対象商品:
44996133
2023-03-04
用途:
ホイールバランス
自動車・二輪車・自転車関連業

定番購入です。価格も安く5グラム刻みはとても使いやすく両面テープも問題なく良く粘着しています。

対象商品:
44996133
2023-02-27
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

安い。で、ちゃんとひっつきます。途中で剥がれることがありません。しっかりひっついてます。ここ非常に大事。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする