ヘキサバッテリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45006230 品番 GP31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

特殊合金採用!高性能シールドバッテリー 一定期間のみ使用のプレジャーボートなどに最適です
デルファイ社が、極東、アジア地区製造供給拠点として1985年韓国工場(デルコアコーポレーション)を合弁会社として設立されました。
メーカーは、この工場から十数年に亘りデルコ、デルファイフリーダムバッテリーを取り扱ってきた実績、経験を活かしPBヘキサバッテリー(デルコア製)の取組みを致しました。
高始動性能 極板形状(エキスパンド方式)を採用した事により集電効果を高め、超微細のペーストを使用することによりパワーをより一層高めています。
自己放電特性 カルシュウム特殊合金採用により自己放電(自然放電)が極めて低く抑えられています。
補水不要 カルシュウム特殊合金の採用により全く補水の必要が無い密閉型バッテリーです。
また、カバー内に特殊空間を設け充放電時に発生するガスを流動させ水分に還元される構造になっております。
一定以上のガス発生時は、特殊フィルターを通し排気いたします。
長寿命 カルシュウム特殊合金、超微細ペースト採用により充電放電時のペーストダメージが極めて少ない。
また、寿命末期まで補水不要の為、液枯れでの早期寿命を回避しております。
(自動車電装部品の故障により過充電状態になった場合は回避できません。)

質量(kg)25.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×172×240 バッテリー容量(Ah)5時間半:80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする