冨士電球工業
冨士電球工業の 船舶艤装品
冨士電球工業の 船舶電装品
冨士電球工業の 投光器/探照灯
メタハラ水中灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
電流(A)
18
注文コード
45006397
品番
FK-3GQ 緑色
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
電流
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
バルブに石英を採用したことにより小径化を可能とし、「ナイスランプ」同様に移動や保管時の取扱が容易であり、灯具もコンパクト化されています。
巻き網船などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。
出力(W)
4000
周波数(Hz)
60
電流(A)
18
電圧(V)
AC230
口金
E39
全光束(Lm)
400000
ランプ効率(Lm/W)
100
発光色
緑色
安定器
必要
注意
※本製品は専用安定器が必要となります。
ランプのみでの点灯はできませんのでご注意ください。
※本製品は専用水中灯具が必要となります。
※水中灯の使用が禁止または制限された地域がありますので、各漁業共同組合などに確認の上、ご使用ください。
※納期がかかる場合がございますのでご注文前にお問い合わせください