充電発電機 (0210-252-0010)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45006564 品番SD-2500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

澤藤製 充電発電機(ダイナモ) 35V 2500W。
軽量・コンパクト仕様
構成内容 本体 AVR レール付き
インバーターなど使用される際に推奨します。
発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。

仕様定格出力回転数:2000rpm、充電開始回転数:900rpm 質量(kg)発電機:28 出力(W)2500 電流(A)70 定格電圧(V)DC35 周囲温度(℃)40 最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする