モニター用卓上スタンド

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45006808 品番MSD-15
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

カラーモニター用スチール製品卓上スタンド!
上下・左右・360度の角度調節が可能
10インチ〜27インチまでのモニターに!
スチール製
10〜27インチまでのモニターに対応
モニター背面の規格穴(VESA)100mm×100mm・75mm×75mmに対応
高さ40cm・最大荷重6kg
底板4.5mm・パイプ厚3.3mmの頑丈な作り

付属品L型レンチ 質量(kg)2 寸法ベース330×220・高さ400 VESAマウント(mm)100×100、75×75 適合モニターサイズ10インチ〜27インチ 高さ調整範囲(mm)155〜338 最大荷重(kg)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする