DT-501FA(一般校正) デジタルパネル形回転計/メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 DT-501シリーズ ニデックドライブテクノロジー 45020905

デジタルパネル形回転計/メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 DT-501シリーズ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し27日以内出荷とは
アズワン品番64-0698-31
内容量1台注文コード45020905品番DT-501FA(一般校正)
参考基準価格(税別)¥94,900販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
¥86,980

商品本体に、メーカーにて行った校正証明書・試験成績書・トレサビリティ・基準器公的証明書がセットになった商品となります。
回転速度・通過時間・時間幅・流量計測として使用できる上に、全面IP-66相当の防水仕様と使い勝手に優れています。
業界最大文字高(22mm)、業界最小奥行き(92mm)と見易く、コンパクトなパネル型デジタル回転速度計シリーズ。

アズワン品番
64-0698-31
仕様
【表示】●動作モード:回転速度計モード、流量計モード、通過時間計モード、時間幅モード●回転速度計モード・流量計モード●▼その1:0~999999 6桁●▼小数点位置:小数点以下0~999999 6桁●通過時間計モード●▼その1:0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)●▼その2:0:00~999:99(秒1/100秒 10進表示)●時間幅モード●▼その1:0:00:00~0:59:59(時分秒 60進表示)●▼その2:0:00~999:99(秒1/100秒 10進表示)●数値表示器:赤色7セグメントLED 文字高22mm 6桁、[マイナス]表示可●LEDランプ:8点(SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA)●操作キー:5点(SET/SHIFT,MEM/TEACH,UP/PARA,RIGHT/FUNC,ENT/MODE)●フィルタ:100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHzをパラメータで切替。ただし、マグネチックセンサは10kHz、0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ●プリスケール機能:前面パネルキーによるパラメータ設定方式。●メモリ機能:計測値の最大・最小値を記憶し表示器に表示可能。(MEMキーで表示切替)●コンパレータ機能:上限、下限、上上限、下下限 の設定と判定結果のLEDランプ表示が可能。上下限値のヒステリシス設定も可能●合わせ込み機能:ある信号を入力した状態で表示値を設定する事により、自動的にスケーリングを行う。(回転計、流量計モードのみ)●電源:AC85-264V●入力可能信号:差動信号●絶縁抵抗:10MΩ以上(DC500Vメガにて)●耐電圧:AC1500V以上 1min●使用周囲温度:0~45℃(ただし結露のないこと)●使用周囲湿度:35~85%RH(ただし結露のないこと)●使用周囲雰囲気:腐食性ガスのないこと●適合規格:RoHS●保護機能:前面パネルIP66(相当)、後部端子台IP20●サイズ:W96×H48×D92mm(DIN)●重量:約200g
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする