新日軽(LIXIL)
新日軽(LIXIL)の 建具金物
新日軽(LIXIL)の 窓用金物
新日軽(LIXIL)の クレセント
クレセント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
本体(CL1246-01KGR)×1、ねじカバー(CY2322-01KG)×2
注文コード
45047933
品番
TAKEY71R
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
金属
色
ブラウン
セット内容
本体(CL1246-01KGR)×1、ねじカバー(CY2322-01KG)×2
ピッチ(mm)
【取付ねじ穴】60
関連資料:
左右の判断(0.1MB)
注意
※購入前にご確認お願いいたします。
木造住宅用のクレセントです。マンション(ビル)用クレセントではございません