精密温湿度計 校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45102498 品番7542-00(一般校正)
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

湿度センサーに毛髪、温度センサーにサーミスタを採用した高信頼性タイプです。

仕様精度:温度/±1℃(0〜40℃)・±2℃(その他)、湿度/±4%RH(40%〜80%RHat20±5℃)・±7%RH(その他)●表示:温度/デジタル、湿度/アナログ●サイズ:Φ135×33mm●重量:約350g●フランジ材質:ABS樹脂●壁掛式●付属品:取り付けフランジ(ネジ3本付き)・R6P単3マンガン乾電池×2本(テスト用付属)●測定範囲(湿度):20〜100%RH●最小目盛(温度/湿度):0.1℃/2%RH能です。●コード番号:7542-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)0〜50 アズワン品番1-623-01-20 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする