CUX6000(一般校正(中国語)) 個数はかり 中国語版校正証明書付 CUXシリーズ VIBRA(新光電子) 45113269

個数はかり 中国語版校正証明書付 CUXシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
ひょう量(g)6000
最小表示(g)0.1
計量皿形状
内容量1個注文コード45113269品番CUX6000(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥180,500販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

重さ・単重・個数を個別表示
計数誤差ゼロを可能にする個数秤
AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます
ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います
単重値300点メモリー機能付
風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。

種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)専用ACアダプター(付属)ひょう量(g)6000最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)234×204設定方式音叉式力センサ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×344×101機能メモリー(300点)・個数上下限値設定・加算累計・風袋引き忘れ防止アズワン品番3-6380-14-57計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする