曜日別特売
P-DB1EN レースウェイ(ジャンクションボックス DP1用) ネグロス電工 45117107

P-DB1EN レースウェイ(ジャンクションボックス DP1用) ネグロス電工 45117107
P-DB1EN レースウェイ(ジャンクションボックス DP1用) ネグロス電工 45117107

レースウェイ(ジャンクションボックス DP1用)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合P-DP1タイプ底面ノックアウト付き5Y7/1注文コード45117107品番P-DB1EN
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
タイプ底面ノックアウト付き適合P-DP1塗装メラミン樹脂焼付塗装5Y7/1
注意
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45116951
2024-06-04
用途: 作業時
便利舎製造業

いつも使わせて貰ってます。どうもありがとう御座います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする