RVラック(長穴付きアングル用コーナー金具)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板ボルト・ナット:電気亜鉛めっき(C) 注文コード45122594 品番R45A1L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥675 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は表面処理2種類から選べます 他の種類を見る
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板
ボルト・ナット:電気亜鉛めっき(C)
注意
※ボルト・ナットは、3箇所以上で取り付けてください。変形の恐れがあります。
※縦・横のアングルの交点は互いに重ね合わせ、ボルト・ナットで共締めしてください。変形の恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする