仕様測定項目:温度・湿度(表示付き)●測定範囲:温度/-40~+80℃、湿度/5~90%RH●分解能:温度/0.1℃、湿度/1%RH●精度:温度/±0.3℃、湿度/±5%RH●測定間隔:1~255分、1~60秒●表示:LCD●メモリ:温度・湿度/各32000データ●インターフェース:USB●対応OS:Windows(R)XP/Vista(R)/7/8.1/10●電源:CR2477リチウム電池×1個(テスト用付属)●サイズ:90×15×34mm●重量:約50g●付属品:USBケーブル×1本・マイナスドライバー×1個●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-2658-04-56校正証明書一般校正(英語)