ネグロス電工
ワールドダクター(サドルベースキット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
適合
(鋼製電線管)呼び:28外径:33.3
表面処理
電気亜鉛めっき(U)
注文コード
45125446
品番
SBE28
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
適合・表面処理・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。
ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42、51を除く。)
ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
適合
(鋼製電線管)
呼び:28
外径:33.3
表面処理
電気亜鉛めっき(U)
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
90
寸法D(mm)
94
注意
※立ち上がり配管の際は、サドルの切り込み部を下向きに取り付けてください。