S-D2 ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工 45126164

S-D2 ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工 45126164
S-D2 ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工 45126164

ダクターチャンネル(穴なしタイプ)

(43件のレビュー)
当日出荷車上渡し当日出荷とは
全長(m)2.5
材質ステンレス鋼(SUS)
断面2次モーメント5.33cm4
内容量1本注文コード45126164品番S-D2
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。
ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。

用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。材質ステンレス鋼(SUS)全長(m)2.5断面2次モーメント5.33cm4係数断面/2.09cm3質量(kg/m)1.65質量(kg)4.13
注意
※お届け先が4トン車が入れない狭小路などの場合、配送出来ない場合がございます。
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。
※吊りボルトは、垂直に吊り下げてください。すべり、落下の恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 機器の取付
建設業・工事業

リピーターです。
15ミリタイプの薄型で見た目がスマートで良く強度も問題なく設置出来ます。
ただ、特別に送料の加算があり出荷地の隣県ですが毎回なぜか2~3日掛かります、その点は要注意です。

対象商品 : 57835346
2025-09-23
用途: ウッドデッキの基礎にする単管に根太として使用
その他業種

とてもしっかりした作りで安心して根太に使えました。
本来の使い方ではないとは思いますが。
塗装する為に単管基礎の上に並べましたが、塗装したらこれが床材でもいいと思うほどでした。
まぁこれだと陽がてったら熱くて素足では歩かないとは思いますが。

1が参考にしています
2025-11-14
用途: 電気工事
U_TEC建設業・工事業

商品は普通に良かったですが何より現場で至急入手することが出来て助かりました。

2024-10-15
用途: ソーラーパネルの固定取り付けに。

穴あけしやすく、ソーラーパネルやパイプ留めに両方使える。

対象商品 : 33233121
2024-05-07
用途: ラック組み立て

錆びにくく、剛性も強いので度々使用しております。
工夫次第で、色々と使えそうです。

対象商品 : 57835346
2023-10-21
用途: 短管パイプフレームのウッドデッキの根太
建設業・工事業

本来の使用方法とは異なりますが、たわみもほぼ無く非常に強固で専用固定具で既存の短管パイプに固定出来、満足しております。

4が参考にしています
対象商品 : 57835346
2023-10-02
用途: 架台作製時
moritonサービスサービス業

屋外で使用します。
サビにちょっと不安ですが、しばらく様子を見てみます。
丈夫さは抜群です。

1が参考にしています
対象商品 : 45126121
2023-12-13
用途: 天井内でモニターの吊り下げ時
小田通信工業株式会社建設業・工事業

穴あきダクターと比べてコストが抑えれるところがいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする