曜日別特売
PRIME2BK コードレス 扇風機 FAN PRIME2 LUMENA(ルーメナー) 45142800

メイン

PRIME2BK コードレス 扇風機 FAN PRIME2 LUMENA(ルーメナー) 45142800
PRIME2BK コードレス 扇風機 FAN PRIME2 LUMENA(ルーメナー) 45142800
PRIME2BK コードレス 扇風機 FAN PRIME2 LUMENA(ルーメナー) 45142800
PRIME2BK コードレス 扇風機 FAN PRIME2 LUMENA(ルーメナー) 45142800
PRIME2BK コードレス 扇風機 FAN PRIME2 LUMENA(ルーメナー) 45142800
PRIME2BK コードレス 扇風機 FAN PRIME2 LUMENA(ルーメナー) 45142800

コードレス 扇風機 FAN PRIME2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード45142800品番PRIME2BK
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900

LUMENA(ルーメナー)FANシリーズ最新作の「FAN PRIME2」は、静音性と風量とコンパクトさを両立した次世代型ファンとして注目された。
前作モデル「FAN PRIME」をさらにパワーアップさせた今季大注目の扇風機です。
静音性(独自の技術により、従来のファンより静かな風量を実現)、風量(パワフルな風量で、暑い夏でも快適に過ごせる)、デザイン(シンプルで洗練されたデザインで、どんなインテリアにも合わせやすい)、コードレス(コードレスで使えるので、いつでもどこでも使える)、消費電力が約10%ダウン(1段階使用時)、バッテリー持続時間が約20%向上(1段階使用時)、コンパクトさ(場所を取らないのでどこへでも持ち運び可能)、連続使用時間(一回の満充電で約30時間使用可能)、電気代節約(一ヶ月の電気代が約7円)、首振り機能(首振り機能付きで、より広範囲に送風できる)、高さ調節(通常時よりさらに最大14cmまで高さを調節可能)、タイマー機能(お好みの時間に電源を切ることが可能)、リモコン付きで遠距離からの操作で楽々、専用タープベルト(アウトドアの際にテントにかけての利用可能)

寸法(mm)203×162×350ブラック質量(g)約950消費電力(W)最大10入力DC5V-2.0A(MAX)バッテリーLi-ion電池(リモコン)ボタン電池(CR2032)×1バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年風量調整充電時間(時間)約4.5(QC3.0で充電時)バッテリー容量(mAh)8000充電可能回数約1000回以上(バッテリー)リモコン使用時間(時間)約3.5~約30(MAX)上下伸縮
注意
※本製品の保証は、正しくお使いいただいた場合に1年間有効となります。消費者による過失が認められた場合につきましては保証の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする