TBT-116 TBT 固定式二段形端子台 日東工業 45148266

TBT 固定式二段形端子台

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数16P×2
内容量1個注文コード45148266品番TBT-116
参考基準価格(税別)¥6,650販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
取付方式直付け結線方式ネジ極数16P×2端子ねじM3.5仕様IECレール取付:不可種別線押え端子定格絶縁電圧(V)600定格適合電線2mm2端子間ピッチ(mm)8定格通電電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)ポリカーボネート樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45148266
2021-12-15
用途: 通信配線中継工事
大和通信機

もう少し配線取付がやりよければ、でも良いです、直ぐもう3個注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする