注意
※取付機器側の形状によっては正常にお取り付けできない場合があります。※映像出力中はむやみに本製品に触れたり動かしたりしないでください。映像が乱れる、または認識されなくなる場合がございます。※本製品を取り外す際はコネクタを持って外してください。※本製品の信号の流れはUSB Type-C端子側からHDMI側になります。逆の信号を流すことはできません。※本製品を使用中に発生したデータやプログラムの損失や機器の故障等につきましては一切の保証ができかねます。※本製品の使用による他の機器の故障、不具合につきましては、メーカーは一切の責任を負いかねます。※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は直ちに交換をさせて頂きます。 それ以上の責任はご容赦頂きますようお願い致します。※本製品の保証は日本国内のみです。(This warranty is valid only in Japan.)