代表画像

PU指先コート制電編手袋(10双入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) 注文コード45161149 品番BSC-19-SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

導電繊維を使用し、摩擦帯電、接触帯電を防止します。
指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。

用途電子部品の組み立てに。 トラスコ品番572-2788 材質/仕上ナイロン75%、カーボン25% グレー サイズSS 質量(g)160 入数(双)10 機能摩擦帯電、接触帯電防止 全長(cm)16 中指長(cm)5.5 手のひらまわり(cm)12 手の平幅(cm)8 表面抵抗値(Ω)10[[の7乗]] 色(手首部)ブルー ゲージ数13 ゲージ13ゲージ編
注意
※クリーンパックではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする