IRC
IRCの タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
IRCの タイヤ
IRCの スクータータイヤ
MOBICITY(モビシティ) SCT-001
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45163434
品番
329571
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
適合
リア
タイプ
チューブレスタイプ
タイヤサイズ
140/70-12 65L
標準リム幅(inch)
4
タイヤ幅(mm)
140
リム径(inch)
12
許容リム幅(inch)
3.50-4.50
トレッド幅(mm)
142
偏平率(%)
70
タイヤ外径(mm)
506