IRC
IRCの タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
IRCの タイヤ
IRCの スクータータイヤ
MOBICITY(モビシティ) SCT-001
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45163450
品番
329567
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
種別
フロント
タイプ
チューブレスタイプ
タイヤサイズ
120/80-14 M/C 58S
標準リム幅(inch)
2.75
タイヤ幅(mm)
120
リム径(inch)
14
許容リム幅(inch)
2.50-3.00
トレッド幅(mm)
118
偏平率(%)
80
タイヤ外径(mm)
548