IRC
IRCの タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
IRCの タイヤ
IRCの スクータータイヤ
MOBICITY(モビシティ) SCT-001
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45163459
品番
329572
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
適合
リア
タイプ
チューブレスタイプ
タイヤサイズ
150/70-13 M/C 64S
標準リム幅(inch)
4
タイヤ幅(mm)
150
リム径(inch)
13
許容リム幅(inch)
3.50-4.50
トレッド幅(mm)
147
偏平率(%)
70
タイヤ外径(mm)
537